SARAYA(サラヤ)
エンボス手袋 PEクリア
コストパフォーマンスに優れたポリエチレン製エンボスタイプの手袋です
用途
使い捨て手袋として。
トラスコ品番
176-0532
材質
手袋:PE
色
クリア
サイズ
M
入数(枚)
200
全長(cm)
28.5
中指長(cm)
7.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
なし
エンボス加工
あり
食品衛生法
適合品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79858006
51184
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください