曜日別特売

スクラビンクリア

スクラビンクリア - SARAYA(サラヤ)スクラビンクリア - SARAYA(サラヤ)スクラビンクリア - SARAYA(サラヤ)スクラビンクリア - SARAYA(サラヤ)

油汚れを浮かせて落とします。
手を水に濡らさずに、液を取って擦り洗いします。
鉱物油もすっきり落とします。

用途手についた油汚れの洗浄。材質主成分:ラウレス-9、ヒアルロン酸Na香りフルーティフローラル繰り返し・詰め替え対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
内容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7985801523129208-31871172321171.2
4,150
2,998
3,298(税込)
当日出荷
7985802423128208-31862302841205
8,960
6,998
7,698(税込)
当日出荷
7985804023127208-318534130227017
14,560
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする