パーツボックス

パーツボックス - ライフナビパーツボックス - ライフナビパーツボックス - ライフナビ

小物スタンド付きの便利な卓上収納です。
文房具や工具、手芸部品などを収納するのに便利です。
デスクにひとつおくだけで、卓上がスッキリとまとまります。
本体中央の引き出しは、はがきが入るサイズです。
大き目の引き出しはCDサイズの物まで収納できます。
小物立て用スタンドは取り外しても使えます。
落ち着いたホワイトカラーでオフィスにもピッタリです。

用途文房具などの卓上収納に。トラスコ品番397-4305材質ポリスチレンホワイト外形寸法(mm)奥行:130、間口:309、高さ:195RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7986466513336
3,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする