ライフナビ
ソリッドボックス
積み重ねできる丈夫な収納ボックスです。
工具収納から押し入れ収納まで、様々なシーンで使えます。
中身が分かりやすいクリアタイプです。
お手入れのしやすいプラスチック製です。
用途
収納ボックスに。
材質
ポリプロピレン
色
クリア
フタ
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
有効内寸法・高さ(mm)
123
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
外形寸法(mm)
容量(L)
有効内寸法・間口(mm)
有効内寸法・奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79864647
137001
397-4319
奥行:257、間口:170、高さ:140
3.4
134
195
¥
850
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
79864656
131009
397-4312
奥行:337、間口:243、高さ:145
6.5
190
258
¥
1,300
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください