曜日別特売

スタイルハンガーハード シングルタイプ ブラック

スタイルハンガーハード シングルタイプ ブラック - アイリスオーヤマスタイルハンガーハード シングルタイプ ブラック - アイリスオーヤマスタイルハンガーハード シングルタイプ ブラック - アイリスオーヤマ

シンプルなデザインと機能を兼ね備えたハンガーラックです。
ハンガーの耐荷重は約75kgの高耐荷重設定で、たっぷり収納可能です。
服の着丈に合わせて高さの調節が可能です。

用途洋服の収納に。トラスコ品番422-0417材質スチール(エポキシ樹脂塗装)ブラック高さ(mm)1160~1720奥行(mm)430間口(mm)930内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79864620PI-H1R-
9,1884,998
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
17589087PI-H1R【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
9,1884,998
4,198
アウトレット
4,618(税込)
当日出荷
返品不可
お客様組立品
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする