おたふく手袋
スニーカー カラー5本指
足元すっきりのくるぶし丈ソックスです。
土踏まずサポートのパターン編みです。
用途
一般作業などに。
トラスコ品番
835-5699
材質
綿、ポリエステル、ポリウレタン
色
アソート
サイズ
フリー
タイプ
5本指
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79872584
S-806N
¥
1,490
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください