おたふく手袋
ソフキャッチPRO
伸縮性の高いナイロン生地で抜群のフィット感を実現しました。
天然ゴムを特殊加工してグリップ力を強化しています。
少し厚めのディッピング加工で、耐久性をアップしています。
用途
物流や建設等の作業に。
材質
手袋:ナイロン 掌部:天然ゴム
厚さ(mm)
0.5
色
レッド
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79863414
A-361-L
835-5403
L
23
8
18
¥
410
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79863430
A-361-LL
835-5402
LL
24
8.5
19
¥
410
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79863439
A-361-M
835-5405
M
22.5
7.5
17
¥
410
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください