おたふく手袋
ダイナゴム引
丈夫で破れにくい天然ゴムを使用しています。
用途
建築・土木・各種工場など重作業用に。
トラスコ品番
835-5564
材質
掌部:天然ゴム
色
白
サイズ
フリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79863204
337
¥
350
¥
259
¥
285
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください