おたふく手袋
フィットワーキングソックス
(1件のレビュー)
伸縮性が高く、足にピッタリフィットします。
用途
一般作業などに。
材質
綿・ポリエステル・ポリウレタン
サイズ
フリー
サイズ(cm)
24~26
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79872460
750
835-5371
キナリ
先丸
¥
1,480
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79872469
751
835-5250
キナリ
タビ
¥
1,560
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79872478
752
835-5372
ホワイト
先丸
¥
1,480
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください