おたふく手袋
ソフキャッチ エクストリームウォームオールコート
パイル編みと裏起毛のダブル保温です。
防水、防風機能で手を水、汚れ、風から守ります。
耐油性に優れ、摩耗に強いです。
用途
雪かき、寒冷地での作業、DIYなどに。
材質
手袋:(内側)アクリル(外側)ポリエステル、コーティング部:ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.8
色
ブラック×イエロー
ゲージ数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79863448
A-367-L
161-8307
L
26
8.5
21
¥
1,660
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79863457
A-367-LL
161-5196
LL
27
9
22
¥
1,660
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79863466
A-367-M
161-5155
M
25
8
20
¥
1,660
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79863475
A-367-S
161-8342
S
24
7.5
19
¥
1,660
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください