おたふく手袋
フィットサラシ
伸縮性が高く、足にピッタリフィットします。
用途
一般作業などに。
トラスコ品番
835-5577
材質
綿・ポリエステル・ポリウレタン
色
ホワイト
サイズ
フリー
タイプ
タビ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79872487
756
¥
1,560
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください