おたふく手袋
ソフキャッチPRO3P
伸縮性の高いナイロン生地で抜群のフィット感を実現しました。
天然ゴムを特殊加工してグリップ力を強化しています。
少し厚めのディッピング加工で、耐久性をアップしています。
用途
物流や建設等の作業に。
色
レッド
材質
手袋:ナイロン 掌部:天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79872530
A-363-L
L
835-5406
¥
1,210
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79872539
A-363-M
M
835-5407
¥
1,210
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください