おたふく手袋
ゴム背抜き手袋”スーパーソフキャッチ”
指先までピッタリとフィットし、使用感が良い手袋です。
手袋にはフィット性の高いナイロンを使い、掌部には柔らかで丈夫な天然ゴムをコーティングしています。
グリップ力抜群です。
用途
物流・倉庫業に。
土木・建築業に。
その他一般作業に。
材質
手袋部:ナイロン100%、すべり止め部:天然ゴム、すべり止め部:天然ゴム
厚さ(mm)
0.8
色
ブルー
ゲージ数
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79863220
356-L
827-9354
L
23
7.9
17
¥
410
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79863229
356-LL
827-9355
LL
23.5
8.1
18
¥
410
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79863238
356-M
827-9353
M
22.5
7.7
16.5
¥
410
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79863247
356-S
827-9352
S
22.5
7.7
16.5
¥
410
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください