おたふく手袋
オイル床革手袋”我天”(マジック止め・銀当付)
厳選された牛革を丹念に鞣し、オイル加工でさらに柔らかくしたハイグレードタイプです。
汗や水にぬれても柔らかさをキープします。
とても柔らかく手にフィットします。
用途
土木建築業、溶接作業、配管工事、足場解体作業など
材質
牛床革
色
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
銀当付き
袖口仕様
マジック止め
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79864139
K-496-M
250-9388
M
22
8.5
22
¥
1,280
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
79864148
K-496-L
250-9387
L
23
8.7
23
¥
1,280
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79864157
K-496-LL
250-9389
LL
24.5
9
25
¥
1,280
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください