ソフキャッチ エクストリームウォームNBRオールコート

ソフキャッチ エクストリームウォームNBRオールコート - おたふく手袋

パイル編み+裏起毛のW保温で冬季の作業でも手をしっかりとあたためます。
防水、防風機能があり、水、汚れ、風から手を守ります。
耐油性に優れ、摩擦に強いニトリルゴムコーティング手袋です。

用途冬季や寒冷地での作業に。トラスコ品番250-1819材質手袋:(内側)アクリル(外側)ポリエステル、コーティング部:ニトリルゴム厚さ(mm)0.8ブラック×オレンジサイズLL全長(cm)27中指長(cm)9手のひらまわり(cm)22ゲージ数10内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79864200A-368-LL
1,660
999
1,099(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする