フルハーネス”イージーハーネス”(フロントD環・胴ベルト付)

フルハーネス”イージーハーネス”(フロントD環・胴ベルト付) - サンコー(タイタン)フルハーネス”イージーハーネス”(フロントD環・胴ベルト付) - サンコー(タイタン)

ハーネス前面胸部にD環を配したイージーハーネス。
フロントD環仕様。

質量(kg)1.4ブラック/レッドベルト幅(mm)45種類フルハーネス胴ベルト(W×L)(mm)50×1100RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)130背タイプX型脚部構造V型腿バックルプレート胴ベルト内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79866704FDNN-9B-S195-2022S
28,160
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
79866720FDNN-9B-M195-2023M
28,160
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
79866729FDNN-9B-L195-2024L
29,160
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
79866738FDNN-9B-LL195-2025LL
30,000
22,980
25,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする