サンコー(タイタン)
フルハーネス”ワーカーズハーネス”(ロープ式ランヤード1本タイプ)
ランヤード付オールラウンドハーネスです。
リーズナブルでありながら必要な機能はしっかり備えたエントリーモデルです。
簡単なベルトの調整だけで身体にフィットします。
用途
建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラント、その他。
トラスコ品番
195-1978
色
ブルー
サイズ
LL
ベルト幅(mm)
45
フック口開き(mm)
51
ランヤード(長さ)(mm)
1700
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大使用質量(kg)
100
ランヤード(幅)(mm)
10
胸ベルト幅(mm)
25
腿バックル
プレート
胴ベルト
【幅】25mm
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79866598
WKSN-10B-HB-LL
¥
20,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください