曜日別特売

フルハーネス”3Dハーネス”(フロントD環・胴ベルト付)

フルハーネス”3Dハーネス”(フロントD環・胴ベルト付) - サンコー(タイタン)フルハーネス”3Dハーネス”(フロントD環・胴ベルト付) - サンコー(タイタン)

メインベルトに形状保持素材使用で着やすい
フロントD環付

材質肩ベルト:樹脂製芯材内包ナイロンブラックベルト幅(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)130腿バックルワンタッチ胴ベルト【バックル】アルミスライド内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胴ベルト(W×L)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79866817FD3DN-9A-S195-2088S50×1100
40,260
29,980
32,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
79866826FD3DN-9A-M195-2089M50×1200
40,260
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
79866835FD3DN-9A-L195-2090L50×1300
41,740
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
79866844FD3DN-9A-LL195-2091LL50×1400
43,060
33,980
37,378(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする