サンコー(タイタン)
フルハーネス”イージーハーネスネオ フロントD環”
ハーネス前面胸部にD環を配したイージーハーネス。
安全ブロックなどの外部墜落阻止器具へのアクセスを容易にするフロントD環モデルです。
腿バックル
プレート
背タイプ
X型
脚部構造
V型
色
ブラック/レッド
質量(g)
約1220
ベルト幅(mm)
45
種類
フルハーネス型
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大使用質量(kg)
130
胸ベルト幅(mm)
25
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用質量(kg)
サイズ
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79866607
FDNN-10B-S
130
S
195-2015
¥
23,760
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
18日以内出荷
返品不可
79866616
FDNN-10B-M
130
M
195-2016
¥
23,760
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
79866625
FDNN-10B-L
130
L
195-2017
¥
24,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
79866634
FDNN-10B-LL
130
LL
195-2018
¥
25,220
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください