サンコーテクノ
テクノ アンカーハンマー AHタイプ
通常品に較べ柄が短いので、たたき込みやすくなっています。
特殊全面ラバーグリップ使用で、すべりにくく、手になじみ易いです。
ハンマー部は全面がアンカー打ち込みに最適な形状となっています。
用途
あと施工アンカー施工工具
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質
幅(mm)
全長(mm)
ヘッド寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79858880
AH-11G
1個
557-7268
頭部:炭素鋼、柄:グラスファイバー、柄部:グラスファイバー、グリップ部:特製ラバーグリップ
(打撃面)42
210
95
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
79866485
AH-13G
1本
557-7276
頭部:炭素鋼、柄部:グラスファイバー、グリップ部:特製ラバーグリップ
(打撃面)45
215
97
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください