メルテック
スタックヘルパー(2個入)
雪道、砂浜からの緊急脱出に、タイヤの前に敷くだけです。
付属品
ひも(2m)
トラスコ品番
521-6072
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
446
厚さ(mm)
23(dB)
長さ(m)
23(dB)
奥行(mm)
162
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79872277
SNB-30
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください