CONDOR(山崎産業)
ジョイントスノコ”ロイヤルソフト”緑駒
防菌防カビ・静電気防止加工を施し、高いクッション性で衝撃を吸収する水切りマットです。
移動・保管・メンテナンスが簡単です。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO970349)
用途
ロッカールーム、シャワー室など。
材質
塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)
150
幅(mm)
75
厚さ(mm)
14
色
グレー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79858724
F-138-FM-GY
480-4767
縁駒M
¥
520
¥
439
¥
483
(税込)
翌日出荷
79858740
F-138-FO-GY
480-4783
縁駒O
¥
520
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください