CONDOR(山崎産業)
ジョイントスノコ”ロイヤルソフト” 本駒
防菌防カビ・静電気防止加工を施し、高いクッション性で衝撃を吸収する水切りマットです。
移動・保管・メンテナンスが簡単です。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO970349)
用途
ロッカールーム、シャワー室など。
トラスコ品番
480-4805
材質
塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)
300
幅(mm)
300
厚さ(mm)
14
色
グレー
タイプ
本駒
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79869355
F-138-HK-GY
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください