ハンマーキャスター
オールステンレス プレート式固定式ウレタンキャスター(ローラーベアリング入)
耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。
使用例 : 食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
トラスコ品番
336-5181
材質
本体:ステンレス、車輪:ウレタン
タイプ
固定式
車輪幅(mm)
32
取付高H(mm)
132
取付ピッチY(mm)
68(71)
取付穴径P(mm)
11
許容荷重(daN)
100
取付座A(mm)
90
車輪径D(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ピッチX(mm)
68(71)
取付座B(mm)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79859074
320SRP-UB100
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください