曜日別特売

クロスハンドル六角棒ドライバー セット

クロスハンドル六角棒ドライバー セット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)クロスハンドル六角棒ドライバー セット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適です。
ハンドルは穴付きでひっかけられます。
対辺3mmのグリップエンドには早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。

用途キャップスクリューなどのねじ回しに。トラスコ品番545-3906セット内容3、4、5、6、8(mm)材質軸:特殊鋼、グリップ:複合材内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798751291555
11,700
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする