曜日別特売

スイスグリップ・トルクスドライバー

スイスグリップ・トルクスドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップです。
スイスグリップは環境にやさしく画期的な2種の新素材からなるハンドルです。
特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。

トラスコ品番554-4152材質軸:特殊鋼、グリップ:ポリプロピレン、サントプレン軸径(Φmm)5全長(mm)200軸長(mm)100刃先T20適合キャップスクリューM4内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798690148400-20-100CN
3,120
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする