曜日別特売

クロスハンドル六角棒ドライバー

クロスハンドル六角棒ドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)クロスハンドル六角棒ドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)クロスハンドル六角棒ドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)クロスハンドル六角棒ドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)クロスハンドル六角棒ドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適です。
ハンドルは穴付きでひっかけられます。
1206-2、1206-2.5、1206-3のグリップエンドには早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。

用途キャップスクリューなどのねじ回しに。材質軸:特殊鋼、グリップ:複合材内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
全長(mm)
軸長(mm)
トラスコ品番
全幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798689691206-2-1002145100545-390748
2,040
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
798689781206-3-60310560545-391648
1,530
1,098
1,208(税込)
当日出荷
798689871206-4-80411780545-391273
1,950
1,398
1,538(税込)
当日出荷
798689961206-5-80511780545-390873
2,340
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
798690051206-6-80612580545-391096
2,970
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする