HiKOKI(旧:日立工機)
スチールコア(4条ねじ)
4条ねじタイプのスチールコアです。
刃先を3分割形状にすることによって切削スピードと耐久性が向上しております。
トラスコ品番
261-5140
適合機種
ハイコーキ(BM40Y(刃径40まで)、BM60Y)
材質
刃部:高速度鋼(HSS)
適合電動機
BM60Y・M
加工可能板厚(mm)
50
刃径(mm)
50
径(mm)
50
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79868190
0037-4550
¥
16,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください