曜日別特売

スチールコア

スチールコア - HiKOKI(旧:日立工機)スチールコア - HiKOKI(旧:日立工機)スチールコア - HiKOKI(旧:日立工機)スチールコア - HiKOKI(旧:日立工機)

機械取り付け部がワンタッチタイプです。
ハイコーキ純正のボール盤カッターです。
切削スピードが速いです。
切粉の排出性が良いです。

用途各種鋼板の穴あけ・各種型鋼の穴あけ。適合機種ハイコーキ(BM40M2)材質刃部:超硬チップ加工可能板厚(mm)35内容量1本
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798681990037-456318
12,400
8,998
9,898(税込)
当日出荷
798682080037-456419
12,400
8,998
9,898(税込)
当日出荷
798682170037-456621
12,400
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
798682260037-456722
13,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
798682350037-456823
13,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
798682440037-456924
14,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
798682600037-457024.5
14,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
798682690037-457125
14,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
798682780037-457226
14,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
798682870037-457326.5
13,600
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
798682960037-457427
14,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
798683050037-457528
14,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
798683140037-457630
14,400
12,980
14,278(税込)
当日出荷
798683300037-457732
15,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
798683390037-457835
15,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
798683480037-455914
16,100
14,980
16,478(税込)
当日出荷
798683570037-456014.5
16,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
798683660037-456115
16,100
14,980
16,478(税込)
当日出荷
798683750037-456216
16,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
081724770037-456520
12,400
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする