ビッグワン

ビッグワン ユニカ ビッグワン ユニカ

打ち込み後にインパクトドライバーで締付けられたカラーナットが破断することでトルク管理を行なうので、従来のウェッジ式アンカーよりも高い作業性を実現しています。
カラーナットの位置で、ボルトがねじ込み安全深さに達しているかを目視確認することが可能です。

用途電設・配管・冷暖房ダクト工事などの各種懸垂物の取付けに。 トラスコ品番557-5090 材質スチール 全長(mm)80 下穴径(Φmm)12 ねじ長さ(mm)21 ドリル径(Φmm)12 二面幅(mm)24 埋め込み深さ(mm)61 本体寸法(mm)長さ51 最大引張荷重(kN)26 ナット二面幅(mm)24 本体長さ(mm)51 ねじの呼び12、六角高ナットねじ:W1/2 穿孔深さ(mm)68 内容量1箱(15本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79871604 BGR-4080M
11,070
8,998
9,898 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする