曜日別特売

エアスプレーガン 上CUP

エアスプレーガン 上CUP - アストロプロダクツ
(1件のレビュー)

上カップ(重力式)タイプのエアスプレーガンです。
塗料吐出量、パターン、エア流量の調節が可能で、状況に応じて適切な状態で使用できます。
容量400ccのカップは、軽量でサビにくいアルミ製です。

付属品専用レンチ×1、清掃用ブラシ×1、Rc1/4エアプラグ×1トラスコ品番252-8543質量(g)520(カップ含む)空気消費量(L/min)164使用空気圧力(MPa)0.3カップ容量(mL)400塗料供給方式重力式本体サイズ(mm)W145×D50×H193(カップ含まず)ねじサイズR1/4ノズル径(Φmm)1.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798621882008000007317
6,884
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79862188
2026-02-10
用途: 試験対策用
その他業種

一級塗装技能士の実技試験と全く同じタイプの形式(偶然)でした、これで自宅で試験練習に利用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする