曜日別特売

ブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入)

ブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入) - TRUSCOブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入) - TRUSCOブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入) - TRUSCO

ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。
リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。
オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。

用途
防錆や強度を必要とする箇所に最適。
トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。
サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。
トラスコ品番549-7150材質リベット本体(フランジ):ステンレス(SUS305)、マンドレル(シャフト):高張力ステンレスリベット径(Φmm)2.4下穴径(Φmm)2.5リベット長さ(mm)5.5引張荷重(N)1370RoHS指令(10物質対応)対応剪断荷重(N)1230かしめ可能板厚(mm)0.5~3.2フランジ径(Φmm)4.8内容量1パック(65本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79875619SS-32A
1,390
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする