TRUSCO
カラフルジョッキ
こんなお得な商品も!
オイルジョッキ
モノタロウ
¥
499
~
税込
¥
549
~
(10)
広口タイプなので注水時にこぼれず便利です。
機械油などの移し替えに適しています。
材質
ポリエチレン(PE)
色
白
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(a×b)(mm)
(ノズル受け)81×49
目盛間隔(mL)
500
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
容量(mL)
高さ(mm)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79860824
TOJ-3W
ノズル(160mm)、ノズル先端径 外径:17mm 内径:14mm
250-3043
3000
300
3
¥
910
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
79860840
TOJ-4W
ノズル(160mm)、ノズル先端径 外径:20mm(ねじ山突起部含む外径24mm) 内径:18mm
250-3041
4000
325
4
¥
1,120
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
79860849
TOJ-5W
ノズル(190mm)、ノズル先端径 外径:20mm(ねじ山突起部含む外径24mm) 内径:18mm
250-3044
5000
357
5
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください