TRUSCO
スイングマグネットクリップ
フック部分が左右にスイングします。
未使用時はフックを横に倒して邪魔になりません。
材質
フック部鋼線異方性フェライト磁石、ABS樹脂
色
白
タイプ
フェライトマグネット
縦(mm)
60
内容量
1袋
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
耐荷重(kg)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79873160
SWM-3529
538-8637
10
1、平行:1
35
¥
460
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
79873169
SWM-3730
538-8636
18
3、平行:3
38
¥
380
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください