TRUSCO
ブラックシート コンパクトロールタイプ
土木産業資材用で幅広く使用されている国産#2500ブラッククロスです。
コンパクトで軽量な扱いやすいロールタイプです。
用途
土木現場での部材、法面、土間の養生カバーなど。
車のトランクシート汚れ防止等。
梱包、引っ越し、DIY、大掃除などに。
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.2
色
ブラック
長さ(m)
20
番手
2500#
引裂強度(N)
【縦】175【横】95
耐久性(年)
約1年6ヶ月
引張強度(N/5cm)
【縦】620【横】440
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79868610
CSR-0920BK
555-5598
0.9
¥
5,390
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79868619
CSR-1220BK
555-5599
1.2
¥
7,230
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください