曜日別特売

スタビードライバー ウルトラミニ

スタビードライバー ウルトラミニ - TRUSCOスタビードライバー ウルトラミニ - TRUSCO

スタビードライバーでは珍しい、1本4サイズ対応です。
狭い箇所などの作業に大変便利です。
指先をハンドル上部のくぼみに固定させてスムーズに回せます。
クッションリングが使用時のすべりを防ぎます。

用途狭い箇所での締め付け作業に。付属品付属ビット[[+]]2×6.0トラスコ品番524-2306材質軸部:特殊鋼、グリップ部:PP(ポリプロピレン樹脂)全長(mm)32.5軸長(mm)30刃先[[+]]1・2・3×[[-]]6.0マグネット先端マグネットあり内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7986857699-TB
550
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする