TRUSCO
ケガキ針
工作物の面に仕上げ寸法の線引きや芯出しに用います。
メッキ仕上げのため錆びにくくなっています。
先端部焼入品です。
先端曲がりタイプです。
用途
ケガキ作業に。
トラスコ品番
462-8824
材質
本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:プラスチック(ポリプロピレン)
軸径(Φmm)
5
全長(mm)
227
硬度
HRC50-55
グリップ径(Φmm)
対辺10
先端形状
両針式
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79868567
KBN-K
¥
1,130
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください