ゴム製すべり止めテープ ロールタイプ

ゴム製すべり止めテープ ロールタイプ - TRUSCO

ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。
ゴム部は、耐水・防水性に優れています。
はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。
強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。
シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。

用途
棚の落下防止用に(地震対策)。
トラック・台車・パレット上の滑り止め用に。
階段のステップや床の滑り止めに。
箱内の製品の傷防止用に。
手すりの滑り止めに。
パイプや柱に巻いて、安全対策に。
作業台・工具箱に表面に付けて滑り止めに。
スロープの滑り止めに。
屋内用。
材質エチレンプロピレンゴム(EPR)幅(mm)25厚さ(mm)1ブラック内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79865374G10-2520538-010920
4,310
3,298
3,628(税込)
当日出荷
79865390G10-255538-01085
1,220
919
1,011(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする