PROXXON(プロクソン)
コンプレッサー用アクセサリー ノズル4点セット
コンプレッサー用オプション。
用途
コンプレッサーのアクセサリー用に
トラスコ品番
420-5671
セット内容
ボール針、CTV5山24(自転車ノズル)、テーパーノズル、エアーダスター
幅(mm)
8
高さ(mm)
52
奥行(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79860447
E1301
¥
1,100
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください