曜日別特売

タクティカルブーツ GX X2 トールサイドジップ DRYGuard+

タクティカルブーツ GX X2 トールサイドジップ DRYGuard+ - Batesタクティカルブーツ GX X2 トールサイドジップ DRYGuard+ - Bates

防水フルグレインレザーと1680デニールポリエステルにより、耐久性・速乾性が高く、軽量の作業靴です。
ラバー製のアウトソールにより地面をしっかりつかみます。
クッション性の高いミッドソールにより長時間履いていても疲れづらいです。

材質防水革、ポリエステルブラック足幅EW靴タイプブーツ内容量1足
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
サイズ規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79873844E03882EW8554-742227EU(ヨーロッパ):41、UK(イギリス):7、US(アメリカ):8
64,630
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
79873826E03882EW7554-742126EU(ヨーロッパ):40、UK(イギリス):6、US(アメリカ):7
64,630
取扱い終了
79873835E03882EW7.5554-742426.5EU(ヨーロッパ):40.5、UK(イギリス):6.5、US(アメリカ):7.5
64,630
取扱い終了
79873860E03882EW9554-741928EU(ヨーロッパ):42、UK(イギリス):8、US(アメリカ):9
45,920
取扱い終了
79873869E03882EW9.5554-742528.5EU(ヨーロッパ):42.5、UK(イギリス):8.5、US(アメリカ):9.5
64,630
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする