井上工具
ステン盛りヘラ
ヘラの中央部分が凹んでいるので、繋ぎ目部分に厚くパテ等を盛ることができます。
トラスコ品番
208-6565
材質
柄:エラストマー&ポリプロピレン、刃:ステンレス
全長(mm)
210
刃幅(mm)
40
刃厚(mm)
0.35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79860709
12820
¥
736
¥
479
¥
527
(税込)
15日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください