アラオ
コーナーガード
ハトメタイプのコーナーガードです。
粘着テープでは設置できないフェンスなどにも使用できます。
500mmピッチでカットが可能です。
用途
駐車場や危険な曲がり角に。
トラスコ品番
489-7331
材質
塩ビシート、発泡ポリエチレン
幅(mm)
270
厚さ(mm)
6
色
緑/白
長さ(m)
2
取付け方法
ハトメ取付タイプ
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79869154
AR-0735
-
オープン
¥
2,698
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
返品不可
67023410
AR-0735【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
オープン
¥
2,698
¥
2,198
アウトレット
¥
2,418
(税込)
当日出荷
返品不可
残り8点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください