アラオ
デーキャップ
鉄筋の先端部分に付けることにより事故防止につながります。
用途
鉄筋の先端部養生に。
適合
【鉄筋】D10~D16
トラスコ品番
788-4940
材質
ポリプロピレン
全長(mm)
46
外径(mm)
43
内径(mm)
23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79857918
AR-0050
¥
32
¥
18
¥
20
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください