曜日別特売

プラグ(ステンレス)

プラグ(ステンレス) - フローバルプラグ(ステンレス) - フローバルプラグ(ステンレス) - フローバル

ステンレス配管に対応しています。
建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。
従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。

用途蒸気・空気・ガス・油用。材質ステンレス(SCS14A(SUS316))内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79860167VP-S14-03103/8
560
489
538(税込)
当日出荷
79860176VP-S14-04151/2
770
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
79860149VP-S14-0161/8
560
取扱い終了
79860158VP-S14-0281/4
560
取扱い終了
79860185VP-S14-06203/4
1,050
取扱い終了
79860194VP-S14-08251
1,380
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする