ベッセル
コンクリート用ドリル
両刃2枚刃で切削の負荷を分散し高耐久。
マルチタイプで様々な被削材の穿孔が可能。
クッションリングでサイズを色分け。
用途
モルタル、ブロック、ALC、石膏ボード、 鉄板などの穴開け
適合機種
充電・電動インパクトドライバー
シャンク形状
六角
シャンク径(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
有効長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79867018
CCD-3.0
610-6787
90
45
3
¥
1,102
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
79867027
CCD-3.2
610-6791
90
45
3.2
¥
1,102
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
79867036
CCD-3.4
610-6783
90
45
3.4
¥
1,102
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
79867045
CCD-3.5
610-6807
90
45
3.5
¥
1,102
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
79867054
CCD-3.8
610-6796
95
50
3.8
¥
1,162
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79867070
CCD-4.0
610-6801
95
50
4
¥
1,162
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
79867079
CCD-4.3
610-6815
95
50
4.3
¥
1,162
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
79867088
CCD-4.5
610-6785
95
50
4.5
¥
1,162
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
79867097
CCD-4.8
610-6835
95
50
4.8
¥
1,162
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79867106
CCD-5.0
610-6818
95
50
5
¥
1,162
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
79867115
CCD-5.3
610-6816
110
65
5.3
¥
1,278
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79867124
CCD-5.5
610-6798
110
65
5.5
¥
1,278
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
79867140
CCD-6.0
610-6840
110
65
6
¥
1,278
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
79867149
CCD-6.4
610-6809
110
65
6.4
¥
1,278
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
79867158
CCD-6.5
610-6793
110
65
6.5
¥
1,278
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください