コンクリート用ドリル3本組

コンクリート用ドリル3本組 - ベッセルコンクリート用ドリル3本組 - ベッセルコンクリート用ドリル3本組 - ベッセルコンクリート用ドリル3本組 - ベッセルコンクリート用ドリル3本組 - ベッセルコンクリート用ドリル3本組 - ベッセルコンクリート用ドリル3本組 - ベッセルコンクリート用ドリル3本組 - ベッセル
(1件のレビュー)

両刃2枚刃で切削の負荷を分散し高耐久。
マルチタイプで様々な被削材の穿孔が可能。
クッションリングでサイズを色分け。

用途モルタル、ブロック、ALC、石膏ボード、 鉄板などの穴開け適合機種充電・電動インパクトドライバーシャンク形状六角シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
有効長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79867167CCD3S-3.4610-682890453.4
2,902
1,698
1,868(税込)
当日出荷
79867176CCD3S-3.5610-683390453.5
2,902
1,698
1,868(税込)
当日出荷
79867185CCD3S-4.3610-679495504.3
2,956
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: コンクリートビスの下穴
サービス業

1本で15回程度使用できた。
個人的には十分かとおもう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする