3M
ダイヤモンドグレード反射シート
保安基準大42条(その他の灯火等の制限)に適応する再帰性に富んだ反射材です。
通常使用で7年の耐久性を有します。
用途
各種車両のマーキングに。
道路交通安全施設に。
材質
基材:ポリカーボネート系樹脂、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
18
厚さ(mm)
0.5
長さ(m)
0.16
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79872880
PX9470 18160AFT
1袋
535-1568
白
¥
4,238
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79872889
PX9472 18160AFT
1袋(10枚)
535-1585
赤
¥
4,238
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79872898
PX9421 18160AFT
1袋
535-1567
蛍光黄
¥
4,238
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください