曜日別特売

ターゲットプレート

ターゲットプレート - SK(新潟精機)ターゲットプレート - SK(新潟精機)ターゲットプレート - SK(新潟精機)ターゲットプレート - SK(新潟精機)ターゲットプレート - SK(新潟精機)ターゲットプレート - SK(新潟精機)ターゲットプレート - SK(新潟精機)

緑墨の標的、精度出しの相棒です。
下げ振りポイント照射で鉄骨の垂直出しが可能です。
スタンド付なので自立します。
マグネット付です。

用途グリーンレーザー緑墨用のターゲットプレートにトラスコ品番420-2419材質本体:MBS、スタンド:ABS、磁石:フェライト磁石目盛(mm)タテ(-20)-(+60)、ヨコ(-30)-(+34)プレート寸法(mm)116×74磁束密度160mT内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79857550GMW-TP
1,500
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする