SK(新潟精機)
グリーンレーザー 陸墨
水平振り抜く緑の一閃です。
緑レーザー(グリーンレーザー)で見やすいです。
360°水平ラインが出ます。
垂直120°同時放射モードを搭載しています。
用途
レーザー墨出し器に
トラスコ品番
568-0110
セット内容
L字ベース、収納バッグ
材質
本体:ABS、L字ベース:ナイロン、磁石:ネオジム磁石
光源
可視光半導体レーザー
波長(nm)
520
自動補正範囲
±3°
ライン幅(mm)
5mで3以内
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79857665
GMW-H360V1
¥
35,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください