サンプラテック
ベローズピペット
ゴムスポイトのいらないピペットです
容量(mL)
1
材質
ポリエチレン(PE)
目盛(mL)
0.5
全長(mm)
196
最大外径(mm)
19.8
トラスコ品番
354-0120
胴径(Φmm)
7
先端口径(Φmm)
0.5以上
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79873020
1180
1
196
¥
460
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください